Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Relaxdays Whiteboard Schwamm 20er Set, Magnetschwamm eckig, Schule & Büro, HBT 2x10,5x5,5 cm, Tafelwischer, EVA, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046070_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046070_0
EAN/GTIN:
     4052025460709
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher

Mit diesen eckigen Schwämmen im 20er Set kannst du Dein Whiteboard effektiv von Stifteresten reinigen und wieder zum Strahlen bringen. Die weichen Schaumstoff Schwämme besitzen einen Magneten im Inneren und können somit platzsparend am Board befestigt und aufbewahrt werden. Die schwarzen Tafelwischer mit gewellten Kanten sind praktische Helfer für Tafeln und eignen sich ideal für die Schule, Büro, Uni oder den Alltag.

Whiteboard Schwamm 20er Set im Detail
- Maße H x B x T: 2 x 10,5 x 5,5 cm
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: EVA (Schaumstoff) 
- Farbe: Schwarz, Grau

Magnetschwämme für Whiteboards
- Gründliche Entfernung von Markerresten auf Whitboards und Magnettafeln
- Integrierter Magnet für zuverlässigen Halt und Aufbewahrung am Board
- Eckiges Design in Schwarz mit gewelltem Rand für mehr Griffigkeit
- Schwämme sind vielseitig einsetzbar in Schule, Büro, Uni oder im Alltag
- Aus weichem Schaumstoff - Können schonend per Hand gereinigt werden

Lieferumfang
- 20x Whiteboard Radierer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher, whiteboard schwamm, magnetschwamm, schwamm, sponge, tafel radierer, tafelschwamm, tafelwischer, whiteboard eraser, whiteboard löscher, whiteboard radierer, whiteboard wischer, kleiner schwamm schule, magnetische whiteboardlöscher, magnetischer whiteboard Schwamm, mini schwamm, schwamm für whiteboard, schwamm tafel, schwamm whiteboard, schwamm whiteboard magnetisch, tafelwischer whiteboard, whiteboard eraser magnetic, whiteboard löscher magnetisch, whiteboard radierer für klassenzimmer, büro und zuhause, whiteboard schwamm klein, whiteboard schwamm magnetisch, 20er set, büro, für tafel, klein, magnetisch, radieren, rechteckig, schaumstoff, schule, schwarz, uni, wischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.