Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Relaxdays Bettdecke Set mit Kissen, 135x200 & 80x80 cm, Öko-Tex Standard 100, Polyester, Ganzjahresdecke, waschbar, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046707_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046707_0
EAN/GTIN:
     4052025467074
Suchbegriffe:
Bettdecke
Einziehdecke
Schlafdecke
Steppbett
Mit dem Bettwaren-Set für Einzelbetten sorgst Du für traumhafte Nächte. Sinke nach einem ereignisreichen Tag in das flauschige Kopfkissen, decke Dich mit der kuscheligen Steppdecke zu und genieße ein wolkig weiches Schlaferlebnis. Dank der mittleren Wärmeklasse sorgt die Schlafdecke für ein ganzjährig angenehmes Schlafklima. Das Bettzeug besteht aus anschmiegsamem, atmungsaktivem Material, das einen erholsamen Schlaf garantiert, damit Du ausgeruht in den nächsten Tag starten kannst.

Bettdecke Set mit Kissen im Detail
- Maße Decke B x T: ca. 135 x 200 cm, ca. 1,2 kg
- Maße Kissen B x T: ca. 80 x 80 cm, ca. 0,7 kg
- Material: 100 % Polyester
- Farbe: Weiß

Weiches Bettenset aus Polyester
- Bettset für Einzelbetten - Kissen und Decke in Standardgröße
- Ganzjahresdecke für ein angenehmes Schlafklima im Sommer und Winter
- Bettwaren aus atmungsaktivem, anschmiegsamem Material
- Hergestellt in der EU - Mit Öko-Tex Standard 100 Zertifikat
- Waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet - Ideal für Allergiker
- Steppung an Zudecke verhindert Verschieben der Füllung

Lieferumfang
- 1x Steppbettdecke
- 1x Schlafkissen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.81 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
200 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: Kopfkissen, Schlafkissen, bettdecke 135 x 200cm, kopfkissen, kopfkissen weiß, bettdecke set mit kissen, relaxdays bettdecke set mit kissen, bett set, bettdecke, bettdecken set, bettenset, bettwaren, bettwaren set, bettzeug, bettzeug set, blanket, decke, decken set, duvet, einzelbettdecke, ganzjahresbettdecke, ganzjahresdecke, kissen, kunstfaserbettdecke, kunstfaserdecke, oberbett, pillow, polyester bettdecke, schlafdecke, schlafkissen, sommerbett, sommerbettdecken, sommerdecke, steppbett, steppbettdecke, steppdecke, summer duvet, übergangsbettdecke, übergangsdecke, winter bettdecke, winter decke, winter duvet, winterbett, zudecke, allergiker bettdecke und kissen, bett 135x200 bettdecke set, bett set 135x200 mit kissen, bett set kissen und decke, bettdecke 135x200, bettdecke 135x200 allergiker, bettdecke 135x200 kinder, bettdecke 135x200 kinder set, bettdecke 135x200 mit kissen, bettdecke 135x200 mit kissen 80x80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.