Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Relaxdays Unter Waschbecken Regal, 2 Etagen, ausziehbar, 4 Haken & 2 Becher, Putzmittel Organizer für Küche & Bad, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047631_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047631_0
EAN/GTIN:
     4052025476311
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch

Dieser Ordnungshelfer ist die ideale Ergänzung für jeden Waschbeckenunterschrank in Küche oder Bad. Darüber hinaus eignet sich der Schiebeschrank-Organizer auch hervorragend für Speisekammern, Theken oder im Büro. Mit zwei Etagen und Bechern bietet der Vorratsschrank-Organizer viel Platz für Putzmittel, Bad-Accessoires und Co. An den vier Haken können zusätzlich Pfannenwender oder Schwämme aufgehängt werden. Dank der ausziehbaren Ablage sind die Utensilien jederzeit bequem erreichbar.

Spülenschrankregal im Detail
- Maße Gestell H x B x T: ca. 42,5 x 22 x 40 cm
- Höhe ohne Griffe: ca. 35,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: PP, Edelstahl
- Farbe: Weiß

Weitere Maße des Waschbeckenregals
- Innenmaße obere Ablage H x B x T: 5 x 21 x 38,5 cm
- Innenmaße untere Ablage H x B x T: 5,5 x 16,5 x 38 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 23 cm
- Max. Traglast je Ablage: ca. 4 kg
- Maße Becher (2) H x B x T: ca. 11,5 x 11,5 x 6,5 cm
- Maße je Haken (4) H x B x T: ca. 5 x 1,5 x 1,5 cm

Stabile Waschbecken-Etage in Weiß
- Perfekt für Waschbeckenunterschrank in Bad und Küche
- Auch für Speisekammer, Büro & Co. ideal geeignet
- Putzmittel, Bad-Accessoires, Konserven etc. verstauen
- Untere Etagen zum Herausziehen - Bequeme Handhabung
- 4 Haken und 2 Becher für mehr Stauraum und Ordnung
- Organizer kann mit oder ohne Griffe verwendet werden
- Schneller Aufbau - Einzelteile nur zusammenstecken

Lieferumfang
- 1x Unterschrank-Organizer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.14 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken weiß, waschbecken, handtuchhaken kunststoff, Unter Waschbecken Regal, bad organizer, etagen organizer, küchen organizer, küchen unterschrank organizer, küchenschrank organizer, putzmittel organizer, schiebeschrank organizer, schrank organizer, shelf organizer, sink organizer, spülenschrank organizer, spülenunterschrank organizer, spülschrank organizer, spülschrankregal, under shelf organizer, under sink organizer, unter waschbecken organizer, unter waschbecken regal, unterschrank organizer, unterschrankregal, unterwaschbeckenschrank organizer, vorratsschrank organizer, waschbecken etage, waschbecken organizer, waschbecken regal, waschbeckenunterschrank organizer, 2 etagen organizer, 2 etagen unter waschbecken regal, aufbewahrung küche, ausziehbare aufbewahrung küche, ausziehbarer organizer küche, ausziehbarer schrank organizer, badezimmer organizer schrank, badezimmer schrank organizer, halter & einsätze, küchen organizer aufbewahrung, küchen organizer schrank, küchenorganisation schrank, küchenorganizer aufbewahrung schrank, küchenregal ausziehbar, ordnungssystem für die küche, ordnungssystem für küchenschränke, ordnungssystem küche, organisation spülenunterschrank, organizer ausziehbar, organizer küche, organizer küche spüle unterschrank, organizer schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.