Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,1000l,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104748
104748
Artikel-Nr.:
     711-104748
Herst.-Nr.:
     1127
EAN/GTIN:
     4030695011278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 1000 l
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Abfallsack, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1000 l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 1000l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 110,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,83*
€ 110,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,99*
€ 111,73*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,35*
€ 112,16*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 147,37*
€ 186,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,51*
€ 200,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.