Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Garderobenbügel,Edelstahl,selbstklebend,HxB 160x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118475
118475
Artikel-Nr.:
     711-118475
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1406
EAN/GTIN:
     4250519701127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Piktogramm Garderobe
Symbolschilder Garderobe
Türschild
  • Garderobenbügel
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 160 x 160 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Garderobenbügel
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 16 x 16cm, kleiderbügel, kleiderbügel edelstahl, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 52,82*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 95,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.