Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,70l,HxLxB 1070x590x390mm,PE,grau,Deckel orange,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225857
225857
225857
Artikel-Nr.:
     711-225857
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     4052886424889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter
  • Beständig gegen Chemikalien und Witterung
  • Inhalt 70 l
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 590 x 390 mm
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Scharnierdeckel
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Unterbau 2 Räder

Suchbegriffe:
Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streuguthandling, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
Inhalt:
70 l
Höhe:
1070 mm
Länge:
590 mm
Breite:
390 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
grau
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Farbe Deckel:
orange
Lebensmittelgeeignet:
nein
Beständigkeit:
Chemikalien, Witterung
Unterbau:
2 Räder
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleuderstreuer, Streugutwagen, Streuwagen, cemo streugutbehälter 70 liter, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streuguthandling, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,29*
€ 266,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,29*
€ 268,42*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 279,81*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,91*
€ 282,61*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 395,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11286
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.