Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x535mm,Fachl. 140kg,5xStahlboden,einseitig,Ständer lichtgrau,Ebenen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228261
228261
228261
Artikel-Nr.:
     711-228261
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20510ESD
EAN/GTIN:
     4250623762991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
ESD-Regal - Anbaufeld
  • Geeignet für EPA-Schutzzonen
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm
  • Fachlast 140 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
  • Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:20000
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, ESD-Regal, Steckregal, Elektrisch leitfähiges Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
ESD-Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
EPA-Schutzzonen
elektrisch leitend:
ja
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
140 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Boden:
ähnlich RAL7035 lichtgrau
Farbe Ständer:
ähnlich RAL7035 lichtgrau
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Norm:
Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren n
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
25.327 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,84*
€ 254,63*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,12*
€ 256,53*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 263,02*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,46*
€ 264,05*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 334,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050ESD/040
ab € 30,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.