Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil,HxLxB 145x1440x500mm,Standfläche L 500mm,Auffahrschräge L 1000mm,Tragl./Paar 12000kg,Alu gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242542
242542
242542
242542
242542
Artikel-Nr.:
     711-242542
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     14101003
EAN/GTIN:
     4045012009012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Auffahrkeil
  • Höhe x Länge x Breite 145 x 1440 x 500 mm
  • Länge Standfläche / Länge Auffahrschräge 500 / 1000 mm
  • Traglast pro Paar 12000 kg
  • Sicherheitssteg gegen Überrollen und Bockrolle für einfaches Handling
  • aus Aluminium, Oberfläche gerillt

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Brücke, Auffahrkeil, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Auffahrschiene, Aufstiegsrampe, Ausgleichskeil, Bodenrampe, Keilrampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Auffahrkeil
Länge:
1440 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
145 mm
Länge Standfläche:
500 mm
Länge Auffahrschräge:
1000 mm
Traglast/Paar:
12000 kg
Verladehilfe Ausstattung:
Sicherheitssteg gegen Überrollen und Bockrolle für einfaches
Material:
Aluminium
Lauffläche:
gerillt
Oberfläche:
gerillt
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, altec auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Brücke, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Auffahrschiene, Aufstiegsrampe, Ausgleichskeil, Bodenrampe, Keilrampe, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 486,97*
€ 552,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 486,88*
€ 552,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 491,46*
€ 557,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 514,27*
€ 604,37*
Lager 711
44
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 873,25*
€ 940,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 940,78*
€ 1.119,5282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,26*
€ 1.087,9694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,7767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,25*
€ 1.039,1675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.881,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 540,56*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 594,68*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 980,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.