Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil,HxLxB 290x1440x500mm,Standfläche L 500mm,Auffahrschräge L 1000mm,Tragl./Paar 12000kg,Alu gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242564
242564
242564
242564
242564
Artikel-Nr.:
     711-242564
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     14101005
EAN/GTIN:
     4045012009036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Auffahrkeil
  • Höhe x Länge x Breite 290 x 1440 x 500 mm
  • Länge Standfläche / Länge Auffahrschräge 500 / 1000 mm
  • Traglast pro Paar 12000 kg
  • Sicherheitssteg gegen Überrollen und Bockrolle für einfaches Handling
  • aus Aluminium, Oberfläche gerillt

Suchbegriffe:
Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Brücke, Auffahrkeil, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Auffahrschiene, Aufstiegsrampe, Ausgleichskeil, Bodenrampe, Keilrampe, Verladerampe, Verladeplattform

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Verladehilfe
Verladehilfentyp:
Auffahrkeil
Länge:
1440 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
290 mm
Länge Standfläche:
500 mm
Länge Auffahrschräge:
1000 mm
Traglast/Paar:
12000 kg
Verladehilfe Ausstattung:
Sicherheitssteg gegen Überrollen und Bockrolle für einfaches
Material:
Aluminium
Lauffläche:
gerillt
Oberfläche:
gerillt
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, altec auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Ladebrücke, Rampentechnik, Überfahrbrücke, Verladebrücke, Verladeschiene, Brücke, Alurampe, Fahrzeugrampe, Transportrampe, Auffahrschiene, Aufstiegsrampe, Ausgleichskeil, Bodenrampe, Keilrampe, Verladerampe, Verladeplattform
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,39*
€ 663,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 592,94*
€ 663,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 598,89*
€ 668,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,29*
€ 721,95*
Lager 711
44
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.049,96*
€ 1.134,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1.134,72*
€ 1.350,3168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,83*
€ 1.311,1777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,86*
€ 1.283,8434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,96*
€ 1.249,4524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2.269,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.003
ab € 487,64*
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 541,90*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 982,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.