Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel,mit Hotelstift,HxBxT 216x462x54mm,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271443
271443
271443
Artikel-Nr.:
     711-271443
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08078-714|
EAN/GTIN:
     4064615077037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel c+p
kleiderbügel
Kleiderbügel
  • mit Hotelstift
  • Höhe x Breite x Tiefe 216 x 462 x 54 mm
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Inneneinrichtung, Kleiderbügel, Kleiderständer, Garderobensystem

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Zubehör
Höhe:
216 mm
Breite:
462 mm
Tiefe:
54 mm
Material:
Kunststoff
Zubehör Ausstattung:
mit Hotelstift
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Inneneinrichtung, Kleiderständer, Garderobensystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 24,65*
58 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 31,87*
Lager 711
30 Tage
21
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 34,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.