Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungssatz,f. Standvitrine,5 Strahler,LED,kaltweiß,A+,HxBxT 50x1500x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527137
527137
Artikel-Nr.:
     711-527137
Herst.-Nr.:
     403769.1
EAN/GTIN:
     4044917430815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Beleuchtungssatz für Standvitrine
  • 5 Strahler in Niedervoltausführung
  • LED, 20 W
  • Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6000 Kelvin
  • Energieeffizienzklasse A+, gewichteter Energieverbrauch 4 kwh / 1.000 h
  • Befestigung mit Haftklebestreifen
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 1500 x 85 mm
  • Kabel 2 m lang

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ausstellungs-Vitrine, Foyer-Ausstattung, Glasvitrine, Schaukasten, Standvitrine, Vitrine, Präsentationsvitrine, Vitrinenschrank, Vitrinen-Schrank, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Zubehör
Zubehör für:
Standvitrine
Set bestehend aus:
5 Strahler in Niedervoltausführung
Strahler Anzahl:
5 Stück
Leuchtmitteltyp:
LED
dimmbar:
nein
Lichtstrom:
210 Lumen
Leuchtstärke:
20 W
Leuchtstärke pro Leuchtmittel:
4 W
Leuchtfarbe:
kaltweiß (tageslichtweiß)
Farbtemperatur:
6000 Kelvin
Gewichteter Energieverbrauch:
4 kwh / 1.000 h
Energieeffizienzklasse:
A+
Befestigungsart:
Haftklebestreifen
Höhe:
50 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
85 mm
Kabellänge:
2 m
Brenndauer:
25000 h
Gewicht:
1.25 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE30614685
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Strahler für Tischvitrine, Tischvitrinenstrahler, Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, kerkmann standvitrine, Ausstellungs-Vitrine, Foyer-Ausstattung, Glasvitrine, Schaukasten, Vitrine, Präsentationsvitrine, Vitrinenschrank, Vitrinen-Schrank, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 180,02*
€ 217,09*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 217,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,41*
€ 218,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 234,84*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 354,59*
€ 409,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,53*
€ 469,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,63*
€ 460,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 354,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.