Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafe Fines Tasses löslicher Bohnen-Kaffee 250g Btl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nescafe Fines Tasses löslicher Bohnen-Kaffee 250g Btl
Nescafe Fines Tasses löslicher Bohnen-Kaffee 250g Btl
Artikel-Nr.:
     744-31828
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613036489867
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
nestle instantkaffee

Zutaten: Löslicher Kaffee, gemahlener Röstkaffee (3%)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 511 kJ / 122 kcal
Fett: 0,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 3,0 g
davon Zucker: 3,0 g
Eiweiß: 8,0 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: instant kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,64*
€ 28,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,57*
€ 28,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,08*
€ 26,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,30*
€ 26,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,95*
€ 25,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,40*
€ 20,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.