Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen Maestro Extra, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefhüllen Maestro Extra, mit Fenster, selbstklebend, weiß, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-U4217DLFH
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     U4217DLFH
EAN/GTIN:
     4026343026442
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, mit Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²

  • hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität
  • mit blauem Innendruck
  • Fensterstand: 20 mm von links, 15 mm von unten
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate, z. B. DIN A4/A3 sowie Großformate
  • rundet das Sortiment "Maestro Extra" ab und erlaubt ein durchgehendes Corporate Design
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Mailings, Geschäftsausstattungen usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
36000 Stück
Kartoninhalt:
500 Stück
Breite:
110 mm
Länge:
220 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Klebung:
selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster:
ja (45 x 90 mm)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
U4217DLH
ab € 20,74*
Ähnlich
Mondi
U4217C4H
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.