Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen Maestro Extra, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefhüllen Maestro Extra, DIN LANG, Verpackungseinheit
Briefhüllen Maestro Extra, DIN LANG, Verpackungseinheit
Maestro Briefhüllen, Vorder und Rückansicht, hochweiß
Klebeart, Haftklebend
Artikel-Nr.:
     766-U4217DLH
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     U4217DLH
EAN/GTIN:
     4026343026435
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, ohne Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²

  • hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität
  • mit blauem Innendruck
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate, z. B. DIN A4/A3 sowie Großformate
  • rundet das Sortiment "Maestro Extra" ab und erlaubt ein durchgehendes Corporate Design
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Mailings, Geschäftsausstattungen usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
36000 Stück
Kartoninhalt:
500 Stück
Breite:
110 mm
Länge:
220 mm
Grammatur:
100 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Klebung:
selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster:
nein
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paket
ab 13 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
U4217DLFH
ab € 21,00*
Ähnlich
Mondi
U4217C4H
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.