Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeflitzy "Standard", ocean


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schneeflitzy "Standard", ocean
Artikelbild Schneeflitzy "Standard", ocean
Detailansicht Schneeflitzy "Standard", ocean
Schneeflitzy "Standard", ocean
Imagebild Schneeflitzy "Standard", ocean
Schneeflitzy "Standard", ocean
Artikel-Nr.:
     7702-01830703-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01830703-00000
EAN/GTIN:
     4024869875599
Suchbegriffe:
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Schlitten
Leicht, schnell und kältebeständig. Mit Haltegriff und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
333 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
ocean
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,126 kg
Weitere Suchbegriffe: Wintersport Schlitten, schlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.965,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,96588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.200,39*
€ 2.618,4641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.145,29*
€ 2.552,8951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.997,40*
€ 2.376,906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.982,49*
€ 2.359,1631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.965,88*
€ 2.339,3972
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01830707-00000
ab € 1.974,78*
Ähnlich
elasto
01830706-00000
ab € 1.973,42*
Ähnlich
elasto
01830705-00000
ab € 1.970,42*
Ähnlich
elasto
01830717-00000
ab € 1.969,08*
Ähnlich
elasto
01830002-00000
ab € 1.964,81*
Ähnlich
elasto
01830003-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
01830004-00000
ab € 1.976,24*
Ähnlich
elasto
01830005-00000
ab € 1.960,81*
Ähnlich
elasto
01830009-00000
ab € 1.973,16*
Ähnlich
elasto
01830006-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
01830021-00000
ab € 1.973,84*
Ähnlich
elasto
01830603-00000
ab € 1.972,18*
Ähnlich
elasto
01830604-00000
ab € 1.960,80*
Ähnlich
elasto
01830605-00000
ab € 1.960,57*
Ähnlich
elasto
01830609-00000
ab € 1.961,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.