Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeflitzy "Standard", bubblegum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Artikelbild Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Detailansicht Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Imagebild Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Schneeflitzy "Standard", bubblegum
Artikel-Nr.:
     7702-01830706-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01830706-00000
EAN/GTIN:
     4024869875605
Suchbegriffe:
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Schlitten
Leicht, schnell und kältebeständig. Mit Haltegriff und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
333 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
bubblegum
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,126 kg
Weitere Suchbegriffe: Wintersport Schlitten, schlitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,96022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.208,94*
€ 2.628,6386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.150,71*
€ 2.559,3449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.999,57*
€ 2.379,4883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.985,84*
€ 2.363,1496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.960,22*
€ 2.332,6618
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01830707-00000
ab € 1.970,43*
Ähnlich
elasto
01830705-00000
ab € 1.973,87*
Ähnlich
elasto
01830703-00000
ab € 1.976,27*
Ähnlich
elasto
01830717-00000
ab € 1.973,85*
Ähnlich
elasto
01830002-00000
ab € 1.964,91*
Ähnlich
elasto
01830003-00000
ab € 1,99*
Ähnlich
elasto
01830004-00000
ab € 1.969,08*
Ähnlich
elasto
01830005-00000
ab € 1.967,96*
Ähnlich
elasto
01830009-00000
ab € 1.962,58*
Ähnlich
elasto
01830006-00000
ab € 2,00*
Ähnlich
elasto
01830021-00000
ab € 1.964,84*
Ähnlich
elasto
01830603-00000
ab € 1.973,08*
Ähnlich
elasto
01830604-00000
ab € 1.965,73*
Ähnlich
elasto
01830605-00000
ab € 1.962,18*
Ähnlich
elasto
01830609-00000
ab € 1.975,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.