Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Herzen", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-blau PP
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-blau PP
Detailansicht Eiswürfelform "Herzen", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05029003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05029003-00000
EAN/GTIN:
     4068556007948
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel in Herzform. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.231,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,11552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.053,20*
€ 6.013,308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.945,12*
€ 5.884,6928
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.648,00*
€ 5.531,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.312,90*
€ 5.132,351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.272,16*
€ 5.083,8704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.231,04*
€ 5.034,9376
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05029004-00000
ab € 4.238,00*
Ähnlich
elasto
05029005-00000
ab € 4.258,56*
Ähnlich
elasto
05029006-00000
ab € 4.224,70*
Ähnlich
elasto
05029001-00000
ab € 4.227,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.