Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelform "Herzen", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-gelb
Artikelbild Eiswürfelform "Herzen", standard-gelb
Detailansicht Eiswürfelform "Herzen", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05029004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05029004-00000
EAN/GTIN:
     4068556007955
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfel form
Flexible Form für 10 Eiswürfel in Herzform. Durch das weiche Material sind die fertigen Eiswürfel besonders leicht herauszunehmen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/TPE Thermoplast Elastomer
Gewicht:
0,070 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.258,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 2,12908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.053,58*
€ 6.013,7602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.945,78*
€ 5.885,4782
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 4.648,60*
€ 5.531,834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.313,44*
€ 5.132,9936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.267,76*
€ 5.078,6344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.258,16*
€ 5.067,2104
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05029003-00000
ab € 4.231,74*
Ähnlich
elasto
05029005-00000
ab € 4.249,36*
Ähnlich
elasto
05029006-00000
ab € 4.233,68*
Ähnlich
elasto
05029001-00000
ab € 4.258,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.