| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4735 Herst.-Nr.: 4735 EAN/GTIN: 5715205005617 |
| |
|
| | |
| Plum BodyNeutrAll mobile Körperdusche in einem Tank mit 5 Liter Inhalt - 4735 Die mobile Körperdusche ist ein tragbares Druckspeichersprühgerät, welches mit einer 5 l Plum Body Neutral Lösung ausgestattet ist. Die hochwirksame Dekon-Lösung ist für Haut, Flächen und Bekleidung geeignet. Mit der Dekon-Lösung wird eine schnelle und wirksame Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen erzielt. Zum Beispiel bei starken Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organischen Lösemitteln, Flusssäure und Fluoriden. Das 5 Liter Druckspeichergerät eignet sich für größere Flächen bis zu 50 m2 oder mehreren Personen. Eine Rotfärbung der besprühten Fläche zeigt an, dass Oxidationsmittel inaktiviert wurden.
- Abmessungen (H x B x T): 80 cm x 22 cm x Ø18 cm
- Gewicht: 10 Kg
- Sprühdauer: 3 Min.
- Lagertemperatur: 3 – 35 °C
- Haltbarkeit: 3 Jahre ab Produktionsdatum
Produkt-Eigenschaften:
- einfache Handhabung, direkt einsetzbar nach 10 Pumpstößen
- tragbares Druckspeichersprühgerät mit 5 l Plum Body Neutral Lösung
- Erste-Hilfe vor Ort
- mit Tragegriff und Edelstahlsprührohr
- zur Dekontamination von mehreren Personen oder Flächen bis zu 50 m2
Normen / Zulassungen:
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationszelt, Druckpumpzerstäuber, Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Körperdusche, Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, mobile körperdusche |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 801,30* | € 859,16* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 802,31* | € 859,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 837,74* | € 895,34* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 824,25* | € 903,23* | | | | Lager 7961 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 862,91* | € 926,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|