Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preventor Vollsichtbrille grau/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8169849
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260068695921
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Preventor - Schutzbrille • Für Brillenträger geeignet, da die persönliche Sehstärke einfach eingesetzt werden kann • Verstellbares Kopfband sorgt für eine optimale Passform • Die Scheibe aus Polycarbonat ist beschlagfrei, antistatisch und kratzfest • Bietet 100% Schutz vor UV-Strahlen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Infield
Brillentyp:
Schutzbrille | Vollsichtbrille
Produkteigenschaften:
Belüftungssystem | geeignet für Brillenträger | kratzfest | rundum abdichtend | verstellbares Brillenband
Traghifle:
Kopfband
Scheibenmaterial:
Polycarbonat
Farbe:
grau | türkis
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz, brillen, Augenschutzbrillen, Überbrillen, Schweisserbrillen, Augenschützer, Sichtbrillen, Sicherheitsbrillen, Schweißerbrillen, Personal Schutzbrillen, Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Besucher Schutzbrillen, Laborbrillen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 19,38*
Lager 847
8
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 19,48*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.