Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie transparent 450 mm breit 300 m lang 23 my 50mm Pappkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6450000020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierhülse
Pappkern
Rollenkern
Rollenkerne

PE-Stretchfolie Transparent

Die Stretchfolie aus Polyethylen bietet Schutz vor Beschädigungen beim Transport, optimale Ladungssicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie ist universell einsetzbar, hat eine hohe Dehnfähigkeit und ist besonders reißfest.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
450 mm x 300 m
Farbe:
Transparent
Stärke:
23 µm
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien 450mm, PEStretchfolie, Transparent, PE-Stretchfolie Transparent 450 mm breit 300 m lang 23 my.PE-Stretchfolie transparent, Einschweißfolie, STRETCHFOLIE, SCHRUMPFFOLIE, 9000487263, PE-Stretchfolie Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.