Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-P 5x7 , 500 x 700 x 850 mm (Arbeitshöhe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-566255
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     566255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Stehende Ausführung

  • Stehende Ausführung
  • Einlegerost aus Kunststoff, Material: ASA ( optional gegen Aufpreis Klapprost Art. 874SW-BO-565930 aus CNS
  • Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
  • mit Einhebel-Mischbatterie oder sensorgesteuerter Armatur
  • Auslaufprägung mit 1 1/2 Zoll mit Überlauf
  • Ausgussbecken mit umlaufend erhöhtem Profilrand (Schwallrand)
  • Inklusive Stopfen-Überlaufventil, Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunstoff (optional: Klapprost aus CNS)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Ausführung:
stehende Ausführung
Fußgestell:
4 Füße aus Vierkantrohr, 40 x 40 mm, H: 280 mm, durch Kunststoffschrauben höhenverstellbar +/- 15 mm
Außenmaße B x L x H:
500 x 700 x 850 mm
Beckenmaße Handwaschbecken:
340 x 240 x 150 mm
Beckenmaße Ausgußbecken:
370 x 340 x 150 mm
Lieferumfang:
inkl. Stopfenüberlaufventile 1 1/2" , Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,24*
€ 802,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,93*
€ 793,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,51*
€ 787,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,44*
€ 729,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,48*
€ 693,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
573285
ab € 554,12*
Ähnlich
B.PRO
572553
ab € 556,76*
Ähnlich
B.PRO
573286
ab € 554,94*
Ähnlich
B.PRO
572555
ab € 558,83*
Ähnlich
B.PRO
566647
ab € 1.103,92*
Ähnlich
B.PRO
572554
ab € 1.130,08*
Ähnlich
B.PRO
566256
ab € 1.102,23*
Ähnlich
B.PRO
572556
ab € 1.133,47*
Ähnlich
B.PRO
566648
ab € 1.102,30*
Ähnlich
B.PRO
566270
ab € 1.099,32*
Ähnlich
B.PRO
566646
ab € 526,47*
Ähnlich
B.PRO
573287
ab € 557,14*
Ähnlich
B.PRO
566271
ab € 526,30*
Ähnlich
B.PRO
573288
ab € 554,23*
Ähnlich
B.PRO
566645
ab € 528,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.