Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwasch-Ausgussbecken-Kombination aus Edelstahl HAU-PW 5x7 , 500 x 700 x 570 mm (Arbeitshöhe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-566271
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     566271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

Hängende Ausführung

  • Stehende Ausführung
  • Einlegerost aus Kunststoff, Material: ASA ( optional gegen Aufpreis Klapprost Art. 874SW-BO-565930 aus CNS
  • Aufkantung: 50 mm hinten mit Umschlag
  • mit Einhebel-Mischbatterie oder sensorgesteuerter Armatur
  • Auslaufprägung mit 1 1/2 Zoll mit Überlauf
  • Ausgussbecken mit umlaufend erhöhtem Profilrand (Schwallrand)
  • Inklusive Stopfen-Überlaufventil, Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunstoff (optional: Klapprost aus CNS)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhängende Ausführung
Befestigung:
mittels integrierter Konsolen mit Schlüssellochbefestigung wandhägend montierbar
Außenmaße B x L x H:
500 x 700 x 570 mm
Beckenmaße Handwaschbecken:
340 x 240 x 150 mm
Beckenmaße Ausgußbecken:
370 x 340 x 150 mm
Lieferumfang:
inkl. Stopfenüberlaufventile 1 1/2" , Ablaufverbindung und Auflagerost aus Kunststoff
Auslaufprägung:
1 ½ "

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,82*
€ 799,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,46*
€ 784,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 654,10*
€ 778,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,65*
€ 752,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,37*
€ 719,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,59*
€ 684,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,31*
€ 623,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.PRO
573285
ab € 558,04*
Ähnlich
B.PRO
572553
ab € 558,04*
Ähnlich
B.PRO
566255
ab € 527,07*
Ähnlich
B.PRO
573286
ab € 556,70*
Ähnlich
B.PRO
572555
ab € 555,26*
Ähnlich
B.PRO
566647
ab € 1.105,91*
Ähnlich
B.PRO
572554
ab € 1.137,50*
Ähnlich
B.PRO
566256
ab € 1.100,21*
Ähnlich
B.PRO
572556
ab € 1.132,15*
Ähnlich
B.PRO
566648
ab € 1.105,32*
Ähnlich
B.PRO
566270
ab € 1.099,32*
Ähnlich
B.PRO
566646
ab € 527,97*
Ähnlich
B.PRO
573287
ab € 557,42*
Ähnlich
B.PRO
573288
ab € 556,89*
Ähnlich
B.PRO
566645
ab € 523,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.