Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Absaugschlauch foxiGarant PUR SL-EL DN102 (4") / 15m, elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1113-102-103.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1113-102-103.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Abluftschlauch foxiGarant PUR L-SE

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
102 (4") mm
Betriebsdruck ca.:
0,46 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius ca.:
55 mm
Außen-DN ca.:
108 mm
Gewicht:
0,67 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 15m abluftschlauch, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,61*
€ 859,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,08*
€ 803,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,07*
€ 771,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,58*
€ 667,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1113-110-103.15
ab € 597,83*
Ähnlich
foxiflex
1113-120-103.15
ab € 651,61*
Ähnlich
foxiflex
1113-127-103.15
ab € 674,12*
Ähnlich
foxiflex
1113-140-103.15
ab € 755,23*
Ähnlich
foxiflex
1113-152-103.15
ab € 804,43*
Ähnlich
foxiflex
1113-160-103.15
ab € 853,01*
Ähnlich
foxiflex
1113-175-103.15
ab € 957,12*
Ähnlich
foxiflex
1113-180-103.15
ab € 987,57*
Ähnlich
foxiflex
1113-203-103.15
ab € 1.076,82*
Ähnlich
foxiflex
1113-225-103.15
ab € 1.408,58*
Ähnlich
foxiflex
1113-250-103.15
ab € 1.509,54*
Ähnlich
foxiflex
1113-254-103.15
ab € 1.509,91*
Ähnlich
foxiflex
1113-275-103.15
ab € 1.750,01*
Ähnlich
foxiflex
1113-280-103.15
ab € 1.778,27*
Ähnlich
foxiflex
1113-038-103.15
ab € 394,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.