Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange, 1500mm , Spitze und gerade Schneide, lackiert - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-10196
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     10196
EAN/GTIN:
     4250384700461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen

Brechstange, 1500mm , Spitze und gerade Schneide, lackiert - Schake

  • sehr robuste Ausführung
  • 30mm Rundstahl
  • wetterfest lackiert
  • mit angeschmiedeter Spitze und gerader Schneide
  • Länge: 1,50 mm
  • Gewicht: 9,0kg
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Länge:
1,5 m
Farbe:
schwarz pulverbeschichtet
Zolltarif Nummer:
73170069000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schake brecheisen, B rechstange, Nageleisen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 29,84*
€ 38,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 43,09*
€ 56,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 43,30*
€ 56,43*
Lager 874SW
100
1
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 86,11*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.380,06*
Ähnlich
Schake
ab € 26,64*
Ähnlich
Schake
ab € 29,61*
Ähnlich
Schake
ab € 36,24*
Ähnlich
Schake
ab € 35,65*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,71*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,22*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,67*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,50*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 10,30*
Ähnlich
Schake
ab € 22,79*
Ähnlich
Schake
ab € 26,48*
Ähnlich
Schake
ab € 15,13*
Ähnlich
Schake
ab € 19,71*
Ähnlich
Schake
ab € 22,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.