Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle,Bodenrand mit Belüftung, Deckel, 38 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle,Bodenrand mit Belüftung, Deckel, 38 L
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle,Bodenrand mit Belüftung, Deckel, 38 L
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech für lösemittelhalt. Abfälle,Bodenrand mit Belüftung, Deckel, 38 L
Artikel-Nr.:
     894-AG9201
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09300RD
EAN/GTIN:
     4250101102134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,4
Fassungsvermögen [l]:
38
Gewicht [kg]:
5,6
Höhe [cm]:
46,4
Tiefe [cm]:
35,4
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,23*
€ 105,54*
€ 4,95*
ab € 90,06*
€ 111,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 90,20*
€ 111,34*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 92,15*
€ 113,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 113,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 75,19*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,77*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 94,30*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09700RD
ab € 135,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.