Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Justrite Entsorgungsbehälter, Stahlblech, Abfälle, selbstschließend. Deckel mit PedalInhalt: 80 Liter
Artikel-Nr.:
     894-AG9203
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN09700RD
EAN/GTIN:
     4250101102158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter Stahlblech Sicherheitsbehälter für Putzlappen und Abfälle
Justrite® Entsorgungsbehälter Stahlblech

Die hochwertigen Justrite® Entsorgungsbehälter sorgen für sicheres Entsorgen lösemittelhaltiger, öliger Putzlappen oder sonstige Abfälle.

  • Gefahrstoff-Entsorgungsbehälter

  • selbstschließender Deckel mit Fußpedal
  • robuste runde Form
  • Bodenrand mit Belüftung verhindert Selbstentzündung des Inhalts
  • pulverlackiert - chemisch beständig
  • Material: Stahl

Hinweis: Bei der Entsorgung von lösungsmittelgetränkten Putzlappen und Abfällen kann sich die Lackierung ablösen, was keineswegs eine Leistungsbeeinträchtigung bewirkt.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
46,0
Fassungsvermögen [l]:
80
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
46,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Fußpedal
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 135,04*
€ 164,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 174,90*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 147,93*
€ 180,20*
€ 4,95*
ab € 148,93*
€ 180,20*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 172,51*
€ 208,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 75,02*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,61*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 85,84*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09500RD
ab € 94,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.