Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle
Artikel-Nr.:
     894-FM1074
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     44707
EAN/GTIN:
     4015544947076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie geeignet für die Überschuhmaschine Stepstar Classic
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie

Zur Anwendung mit dem Stepstar Classic.

  • für ca. 1300 Anwendungen
  • jede jede Schuhart geeignet
  • stabil und robust
  • für trockene Böden geeignet

Material: PVC


  • für jede Art und Größe von Schuh geeignet
Weitere Informationen:
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
transparent
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 60,94*
€ 77,06*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 61,04*
€ 77,06*
4
€ 4,95*
ab € 46,20*
€ 80,97*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 57,99*
€ 81,16*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 83,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 61,04* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.