Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Bekaform Eimer Plast natur 10 L Verpackungseimer 10 L mit Metall-Bügel, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-361010501
Hersteller:
     Teko-plastic
Herst.-Nr.:
     10105001
EAN/GTIN:
     9002427240015
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der Bekaform Kunstoffeimer ist ein universell einsetzbarer Verpackungseimer. Die Bekaform Kunststoffeimer besitzen einen Metall-Bügel und haben ein Fassungsvermögen von 10 L. Farbe: natur Höhe: 24,5 cm Durchmesser: 28,5 cm Angeboten wird hier nur der Eimer (ohne Deckel) ! Den passenden Deckel finden Sie im Shop unter 361010511
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Farbe:
natur
Bügel:
aus Metall
Außgußhilfe:
ohne Ausgußtülle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, Verpackungseimer, verpackungseimer 10 liter, verpackungseimer, bekaform verpackungseimer, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Eimer, Teko-plastic Bekaform, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, PE-Eimer, Lebensmittelhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.