| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-631515 Herst.-Nr.: 2202 EAN/GTIN: 9002023001515 |
| | | |
|
| | |
| Das Rösch Waschmittel Taid Professional bietet bewährte Profiqualität ideal für Großverbraucher. Es ist hochwirksam in allen Temperaturbereichen 30-95°C sowie bei allen Wasserhärten (<8,5 bis >14°dH). Rösch Waschmittel Taid Matic enthält Silikat zur Verbesserung der Waschwirkung und zum Schutz vor Korrosion der Waschmaschinenteile. Es eignet sich für viele Gewebearten wie z. B. synthetische Gewebe, Baumwolle und Kochwäsche aus Baumwolle, verschieden Misch- gewebe. Rösch Taid Matic ist ein luftreduziertes Kompaktwaschmittel im Kunststoffsack verpackt. Dosierung Rösch Waschmittel Taid Matic: gemäss Verschmutz- ung und Wasserhärtebereich anhand der Waschanleitung. Anwendung Rösch Waschmittel Taid Matic: direkt in die Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 20 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschpulver, vollwaschmittel 20 kg, vollwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Rösch, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Kompaktwaschpulver, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel, VollwaschmittelProfessional, 20kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,70* | € 45,53* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 32,03* | € 45,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 1,685* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|