Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoko Handreiniger Solopol 2 L Handwaschpaste SOL2LT geeignet bei sehr starken Verschmutzungen, 4 x 2 L/Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-65SOL2LT
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SOL2LT
EAN/GTIN:
     4016208099827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Solopol ist ein traditioneller pH-neutraler Handreiniger mit sehr guter Hautverträglichkeit und starker Waschkraft. Der Handreiniger enthält rückfettendes Emollient, Aloe Vera sowie den Hautschutzstoff Eucornol, der für ein angenehmes Hautgefühl und weniger Hautirritationen sorgt. Solopol enthält veredeltes Wallnusschalenmehl als Reibemittel. Dieses Mehl ist besonders feinkörnig und bio- logisch abbaubar. Damit wird Abwasseraufbereitung nicht belastet. Weitere Hinweise zu Produkt und Anwendung finden Sie im beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Art:
flüssig
Reibemittel:
Bioreibekörper
VPEH:
Patrone
Inhalt:
4 x 2 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, handreiniger 2 l reibemittel, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger mit reibemittel, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, SC Johnson, Handseife, Flüssigpaste, Handreiniger Gel, Handwaschpaste 8L
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
4
pro Liter
€ 7,50*
ab € 12,48*
€ 17,36*
1 Tag
24
1
pro Liter
€ 6,80*
ab € 13,50*
€ 18,11*
1 Tag
42
1
pro Liter
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 19,21*
1 Tag
19
1
pro Liter
€ 5,59*
ab € 14,39*
€ 19,37*
Lager 9428
16
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,135*
€ 30,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,165*
€ 35,89635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,605*
€ 35,22995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,325*
€ 33,70675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,745*
€ 33,01655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,135*
€ 27,53065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 120,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STOKO
HVY2LDB
ab € 11,67*
Zubehör
SC Johnson
HVY2LDBGER
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.