Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAM-40-V1/0-R1/8-EN VAM-40-V1/0-R1/8-EN (537810) Vakuummeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008306
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537810
EAN/GTIN:
     4052568049584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
VAM-40-V1/0-R1/8-EN VAM-40-V1/0-R1/8-EN (537810) Vakuummeter
Weitere Informationen:
Nenngröße Manometer:
40
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm:
DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar]:
-1 BAR
Anzeigebereich:
-30 INCHHG
Skala:
bar (außen)Doppelskalainch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck:
-1 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Faktor Dauerbelastung:
0.75
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
63 G
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Befestigungsart:
einschraubbar
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer, Vakuum-Manometer, Vakuummanometer, Vakuummeter, vakuummanometer -1-0bar, vakuum manometer, vakuummeter festo, VAM-40-V1/0-R1/8-EN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 25,32*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,26*
€ 25,34*
Lager 955
107
€ 8,90*
ab € 19,56*
€ 26,46*
€ 5,46*
ab € 21,25*
€ 28,60*
€ 8,95*
ab € 21,45*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.