Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Vakuummeter

  Vakuummeter  (276 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vakuummeter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG (547842) Vakuummeter (4 Angebote) 
VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG (547842) Vakuummeter
Festo
547842
ab € 22,77*
pro Stück
 
 Stück
VAM-40-V1/0-R1/8-EN VAM-40-V1/0-R1/8-EN (537810) Vakuummeter (7 Angebote) 
VAM-40-V1/0-R1/8-EN VAM-40-V1/0-R1/8-EN (537810) Vakuummeter
Festo
537810
ab € 18,30*
pro Stück
 
 Stück
VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG (547843) Vakuummeter (3 Angebote) 
VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG (547843) Vakuummeter
Festo
547843
ab € 24,94*
pro Stück
 
 Stück
Vakuummeter Greisinger GMH 3181-12 - 600419 (2 Angebote) 
Vakuummeter Mit Datenlogger (Datensätze automatisch 10.000/manuell 99) und Alarmfunktion Funktion: Messung von Vakuum/Absolutdruck Messbereich: 0...1.300 mbar abs. Auflösung: 1 mbar Ausgang: seriel...
Greisinger
600419
ab € 359,51*
pro Stück
 
 Stück
MS-163ST Vakuummeter, 63mm, senkrecht, -1 bis 0 (1 Angebot) 
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8") Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis...
WIKA
MS -163 ST
ab € 8,67*
pro Stück
 
 Stück
testo 552 - Vakuummessgerät mit Bluetooth® (11 Angebote) 
Auf das digitale Vakuummessgerät testo 552 ist Verlass: Es ist hochpräzise, hart im Nehmen und beherrscht alle Messfunktionen, die für die Evakuierung von Kälteanlagen und Wärmepumpen relevant sind...
Testo
0560 5522
ab € 155,88*
pro Paket
 
 Stück
Vakuummeter für SAUGFIX (3 Angebote) 
Vakumeter: für SAUGFIX
Mesto
6715
ab € 12,59*
pro Stück
 
 Stück
FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter (5 Angebote) 
Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung...
Festo
537813
ab € 28,41*
pro Stück
 
 Stück
GZ46-K-02 GZ46-K-02 SMC Vakuum-Manometer (3 Angebote) 
GZ46-K-02 GZ46-K-02 SMC Vakuum-Manometer
SMC
GZ46-K-02
ab € 8,54*
pro Stück
 
 Stück
FVAM-40-V1/0-G1/8-EN FVAM-40-V1/0-G1/8-EN (537812) Vakuummeter (4 Angebote) 
FVAM-40-V1/0-G1/8-EN FVAM-40-V1/0-G1/8-EN (537812) Vakuummeter
Festo
537812
ab € 26,41*
pro Stück
 
 Stück
VAM-63-V1/0-R1/4-EN Vakuummeter (5 Angebote) 
Vakuummeter VAM-63-V1/0-R1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung,...
Festo
537811
ab € 19,65*
pro Stück
 
 Stück
VAM-63-V1/9-R1/4-EN Vakuummeter (5 Angebote) 
Vakuummeter VAM-63-V1/9-R1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Besch...
Festo
537814
ab € 19,72*
pro Stück
 
 Stück
Vakuummeter für CU100 (6 Angebote) 
Vakuummeter für CU100
Kurtz Ersa
0VM01
ab € 21,87*
pro Stück
 
 Stück
7800V Vakuummeter (2 Angebote) 
Vakuummeter Mit Dichtring 7800VD.
AMF Andreas Maier
374694
ab € 41,39*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumeter, analog, 1000-0mbar, 760-0 mm /Hg (1 Angebot) 
Vakuumeter, analog 1000 bis 0 mbar, 760 bis 0 mm/Hg Zubehör für Übergangsstück 2 x GL 25 für Exsikatoren NS 24 (Best.-Nr. E-1554) Ersatzteil für Vakuum-Sicherheitsflasche, komplett (Best.-Nr. E-1549)
neoLab
E-1550
ab € 66,04*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   19   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vakuummeter
^

Das Manometer - messen Sie den Druck

Mit einem Manometer im passenden Messbereich kann der Druck von Flüssigkeiten oder Gasen gemessen werden. Ein Manometer erlaubt es, einen Unter-, Über- oder auch einen Differenzdruck zwischen zwei Medien zu messen. Das zu messende Medium darf das Manometer nicht angreifen.

Das Manometer in Handwerk, Industrie, Produktion und Forschung

Um den reibungslosen Betrieb von Maschinen oder Bauteilen zu gewährleisten, ist vielfach eine Druckmessung von Gasen oder Flüssigkeiten erforderlich. Denken Sie im einfachsten Fall an eine Druckmessung in einem Kühlsystem, um festzustellen, ob anhand einer weiteren abweichenden Messung eine Leckage gefunden und beseitigt werden muss oder Kühlmittel nachzufüllen ist. Auch in der Luft- und Raumfahrtechnik werden Druckmesser für Treibstoff, Luftdruck usw. eingesetzt, um die Funktionstüchtigkeit des Flugobjektes zu kontrollieren.
Tiefseeforscher sind zudem auf die Anzeige verschiedener Druckverhältnisse der Luft oder des Wassers angewiesen, sei es, dass sie Tauchkapseln, U-Boote oder schlicht Sauerstoffflaschen nutzen.

Überblick über die Funktionsweisen

Das Manometer kann den Druck direkt mechanisch als Kraft pro Fläche messen und wandelt einen Rohrfeder-, Membran- oder Kolbendruck oder eine Quecksilbersäule in eine Anzeige um. Eine andere Art ist das indirekte Messen des Drucks über sekundäre physikalische Effekte (Wärmetransport, Ionenstrommessung, Reibung oder Kompression), um den Druck über eine Teilchenzahldichte zu bestimmen. Drucksensoren wandeln den Druck in eine proportionale elektrische Größe um, die digital ausgegeben wird und Ablesefehler minimiert.
Häufig wird der Außendruck als Referenzdruck genommen, bis auf Differenzdruckmanometer oder das Barometer, das ein Vakuum zum Messen des absoluten Drucks nutzt.

Anschlussarten, diverse Skalen

Das Manometer wird bis auf das Schrägmanometer oder U-Manometer senkrecht oder waagerecht an die Zuleitung für das Medium angeschlossen. Die Anzeige des Druckes kann je nach Skala in bar (bzw. mbar) oder in Pascal (Pa, hPa, kPa, Mpa) erfolgen. Ein Pascal entspricht dem Druck von einem Newton je Quadratmeter. Für höhere Drücke, die häufig im Ingenieurwesen eine Rolle spielen, ist es einfacher, eine bar-Skala zu verwenden, weil ein bar gleich 100.000 Pascal entspricht.

Alte Druckmesseinheiten

Alte Druckmesseinheiten für die physikalische Atmosphäre (atm), die technische Atmosphäre (ata, atu oder atü), Meter Wassersäule (mWS), Millimeter Quecksilbersäule (mmHG bzw. mmQS), Torr (Torr) oder „Pound-force per square-inch“ (psi) sollen nicht mehr verwendet werden und können anhand von Tabellen auf bar oder PA umgerechnet werden. Wollen Sie ein altes Messgerät ersetzen, ist es unter Umständen für die gewohnten Arbeits- und Prüfabläufe effektiver, wieder ein Gerät mit solchen Skalen anzuschaffen, als zwischen Angaben in der alten Bedienungsanleitungen und neuen Messergebnissen ständig umzurechnen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.