Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL10X8NATUR Polyethylenz-Schlauch, 10 x 8 mm, natur, Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyethylenschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PL 10X8 NATUR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PL 10X8 NATUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch landefeld
Eigenschaften: Die leichten und preisgünstigen Polyethylenschläuche eignen sich für einfache Anwendungen oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an chemische Resistenz. Sie sind nicht knickstabil und neigen bei der Verarbeitung zum dauerhaften Verformen. Vorteile: preisgünstig, sehr gute chemische Resistenz, beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen, geringes Gewicht, schleppkettentauglich, Farbe natur: FDA-zugelassenes Rohmaterial Werkstoffe: LD-PE (Farbe natur: FDA 21 CFR 177.1520 (c)) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Shore-Härte: 45 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Hinweis: Wir empfehlen diese Schläuche ausschließlich mit einem scharfen Schlauchabschneider abzulängen. Aufgrund der Verformungsgefahr beim Abschneiden und fehlender Rückstellkräfte des Schlauches sind nicht alle Steckanschlüsse für die Verwendung mit diesem Schlauch geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Verschraubungen mit Überwurfmuttern, PK-Steckanschlüsse und ggf. unsere Steckanschlussserien IQS-Standard (IQS-Inch) und IQS-LE. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 83%, +40°C: 72%, +50°C: 64%, +60°C: 57%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 8 MM
Farbe:
natur
Betriebsdruck:
6 BAR
min. Biegeradius:
60 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch, PL10X8NATUR, Chemie-Schläuche, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, FDA konform, Kunststoff-Rohre, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Lebensmittel-Schläuche, PE-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,88*
€ 54,72*
Lager 955
800
€ 5,90*
ab € 43,11*
€ 54,83*
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 55,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,83*
€ 65,2477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.