Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO125TGL Transportgeräterolle, 125mm, Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO125TGL Transportgeräterolle, 125mm, Lenkrolle
RO125TGL Transportgeräterolle, 125mm, Lenkrolle
Exemplarische Darstellung: Transportgeräterolle (Lenkrolle)
Artikel-Nr.:
     955-RO 125 TG L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 125 TG L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelkopf. Räder mit Vollgummibereifung schwarz auf Stahlblechfelge. Lagerart: Rollenkorblager mit Fadenschutz (Ø 225 - 400: ohne Fadenschutz)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle
Raddurchmesser (± 3%):
125 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
100 KG
Radbreite:
37 MM
Bauhöhe (± 2):
155 MM
Plattengröße:
104 x 80 MM
Schraublochentfernung:
72 x 52 / 80 x 60 MM
Schraublochdurchmesser:
9 MM
Ausladung (± 2):
36 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle vollgummi stahlfelge 125 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, RO125TGL, Bockrollen, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Gummi-Rollen, Lastrollen, Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.