Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILI46 Silikonschlauch 4 x 6 mm, natur(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     955-SILI 46-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILI 46-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
landefeld silikonschlauch
silikonschlauch
Werkstoffe: Silikon natur, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004 Temperaturbereich: -60°C bis +200°C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: SILI46, Hochtemperatur-Schläuche, Labor-Schläuche, Medizin-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.