Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILI68 Silikonschlauch 6 x 8 mm, natur(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     955-SILI 68-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SILI 68-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
landefeld silikonschlauch
silikonschlauch
Werkstoffe: Silikon natur, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600, BfR (ehem. BgVV) XV und Verordnung (EG) 1935/2004 Temperaturbereich: -60°C bis +200°C (mit Dampf bis +135°C sterilisierbar) Betriebsdruck: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
6 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
8 MM
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: SILI68, Hochtemperatur-Schläuche, Labor-Schläuche, Medizin-Schläuche, Schläuche, Silikon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,70*
€ 3,213
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.