Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPUN106/3 PUR-Spiralschlauch 10 x 6,5 mm, blau, 3,0 mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     955-SP PUN 106/3
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     SP PUN 106/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
3,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Wickeldurchmesser (innen):
42 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch, pu-spiralschlauch 3m, pu spiralschlauch, landefeld polyurethan schlauch, SPPUN106/3, Druckluft-Spiralschläuche, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Push-In-Schläuche, PU-Steckschläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,09*
€ 25,07*
Lager 955
6317
€ 8,90*
ab € 19,06*
€ 25,19*
€ 3,90*
ab € 21,69*
€ 28,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.