Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPKD148/2,5KDG PA-Spiralschlauch 8 x 6mm mit Kupplung, 2,5mtr. Arbeitslänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Exemplarische Darstellung: Polyamid-Spiralschlauch (axialer Abgang)
Detailansicht: Anschluss 1 (Kupplungsstecker NW 7,2, schwenkbar)
Detailansicht: Anschluss 2 (Kupplungsdose NW 7,2, schwenkbar)
Artikel-Nr.:
     955-SPKD 148/2,5 KDG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPKD 148/2,5 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Spiralschlauch
druckluftspiralschlauch 2,5m
spiralschlauch
Eigenschaften: Polyamid-Spiralschläuche zeichnen sich durch Ihre hohen Betriebsdrücke, hohe thermische Stabilität, gute chemische Resistenz (Wetterfestigkeit), gute Knickfestigkeit und hohe Rückholkraft aus. Aus diesem Grund werden sie auch oft in LKW-Druckluftbremssystemen eingesetzt. Werkstoffe: PA 12 W Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Farbe: blau Vorteile: mit Schwenkanschlüssen für langsame Drehbewegungen, um das Verdrehen der Schläuche zu vermeiden, axiale Abgänge für mehr Arbeitsraum, mit Kupplungsdose und Kupplungsstecker - sofort am Arbeitsplatz einsetzbar
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2,5 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8 x 6 MM
Betriebsdruck:
19 BAR
Wickeldurchmesser (innen):
80 MM
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld spiralschlauch, SPKD148/2,5KDG, Brems-Schläuche, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Spiralschläuche, DUO-Spiralschläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Mehrfachschläuche, Mehrfachspiralschläuche, Nylon-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,6158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,1652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,7971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.