Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result , Waterproof Jacket & Trouser Set , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000161072
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R095X- 85688
EAN/GTIN:
     5055192321513
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Wind- und wasserdicht (2.000 mm) | Außen: 190T 100% Polyester mit StormDri 2000 Beschichtung | Schweres Material, versiegelte Nähte | Kapuze mit Klettverschluss, durchgehender Reißverschluss vorne | Zwei geräumige Taschen an der Vorderseite der Jacke und zwei Eingriffe zu den Taschen der darunter getragenen Hose | Innenliegende Bündchen, Rückseite mit Netzlüftung | Verstellbarer Kordelzug im Bund der Jacke | Elastischer Hosenbund | Beinabschluss verstellbar durch Druckknopf | Reißverschluss-Beutel zum Verstauen | Sicherheitsdreiecke vorne und hinten mit reflektierenden Materialien
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.