Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W2 Stahl 3 Stufen weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801201
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801201
EAN/GTIN:
     4064323001928
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
SOLID W2 - Sicher und mobil in Haushalt und Büro
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID W2! Ob im Keller, auf dem Dachboden, in Wohnbereichen oder auch im Büro - die kompakte Stufenleiter eignet sich ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags. Eine Klappsicherung, rutschsichere Rillen und ein stabiles Gestell aus Stahl geben Sicherheit im täglichen Gebrauch. Nach getaner Arbeit kann die SOLID W2 durch den praktischen Klappmechanismus anschließend platzsparend verstaut werden.
  • Praktische Klappleiter mit 3 Stufen
  • Maximale Arbeitshöhe: 222,5 cm
  • Vielseitig einsetzbar in Büro oder Haushalt: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Inklusive praktischem Tragegriff mit komfortabler Softpolsterung für den mobilen Einsatz
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Mit Sicherheitsverriegelung um ein unkontrolliertes Schließen der Leiter zu vermeiden
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Gestell aus robustem Stahl mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Die Gummierung unter den Gleitern schützt Ihre Böden vor Kratzern und Abnutzung

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
150
Höhe:
127.5 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
7.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
127.5 x 46.0 x 7.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,48*
€ 86,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,82*
€ 80,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801203
ab € 54,91*
Ähnlich
HJH Office
801200
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
801202
ab € 115,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.