Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Klappleiter SOLID W4 mit Werkzeugablage 4 Stufen silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801203
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801203
EAN/GTIN:
     4064323001942
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
SOLID W4 - Sicher und mobil in Haushalt und Büro
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID W4! Ob im Keller, auf dem Dachboden, in Wohnbereichen oder auch im Büro - die kompakte Stufenleiter eignet sich ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags. Eine Klappsicherung, rutschsichere Rillen und ein stabiles Gestell aus Aluminium geben Sicherheit im täglichen Gebrauch. Nach getaner Arbeit kann die SOLID W4 durch den praktischen Klappmechanismus anschließend platzsparend verstaut werden.
  • Praktische Klappleiter mit 4 Stufen
  • Maximale Arbeitshöhe: 227 cm
  • Vielseitig einsetzbar in Büro oder Haushalt: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Gestell aus solidem Aluminium - besonders leicht zu tragen für einen flexiblen Einsatz. Plattform aus robustem Stahl
  • Der Haltegriff im oberen Bereich verfügt über eine Multifunktions-Ablageschale aus Kunststoff. So können Kleinteile jederzeit griffbereit verstaut werden
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Mit Sicherheitsverriegelung um ein unkontrolliertes Schließen der Leiter zu vermeiden
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Aluminium
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
150
Höhe:
150.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
12.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
150.0 x 44.0 x 12.0 cm
Produktgewicht:
4.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,08*
€ 85,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,45*
€ 83,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,41*
€ 80,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,90*
€ 76,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801201
ab € 54,85*
Ähnlich
HJH Office
801200
ab € 30,77*
Ähnlich
HJH Office
801202
ab € 115,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.