Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Tritthocker / Rollhocker klein TIO-S Kunststoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830005
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830005
EAN/GTIN:
     4251084677268
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
TIO-S - Der sicherste Weg nach oben!
Erreichen Sie Ihre Ziele mit dem praktischen Rolltritt TIO-S! Egal, ob für den Einsatz im professionellen Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, oder als Hilfe für den Haushalt. Mit diesem kleinen Helfer kein Problem. Positionieren Sie den Tritthocker auf 3 Rollen mühelos um. Sobald Sie auf die rutschsichere Plattform treten, versinken die Rollen automatisch im Inneren und der Elefantenfuß, wie er im Volksmund so liebevoll genannt wird, steht stabil. Der verwendete Kunststoff bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders leicht.
  • Universell einsetzbarer Rolltritt für Gewerbe und Haushalt
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand
  • Unter Belastung versinken die 3 Rollen im Inneren
  • Ein Gummiring am unteren Rand erhöht die Stabilität zusätzlich und verhindert ein ungewolltes Verrücken
  • Hohe Belastbarkeit: bis zu 150 kg
  • Dank der geringen Größe lässt sich der Hocker leicht transportieren und platzsparend verstauen
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Rollen für Teppich und Hartböden geeignet

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Durchmesser Plattform oben: 30 cm<br> Durchmesser Plattform unten: 39 cm
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
30 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
39 cm
Belastbar bis:
150
Höhe:
32.0 cm
Breite:
39.5 cm
Tiefe:
39.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
32.0 x 39.5 x 39.5 cm
Produktgewicht:
1.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.