Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8500/8550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Xerox Colorsticks 108R00670 magenta
3 Xerox Colorsticks 108R00670 magenta
Artikel-Nr.:
     6963-108r00670
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00670
EAN/GTIN:
     5704327061588
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8500/8550 - Magenta - feste Tinten - für Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,84*
€ 124,82*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 95,46*
€ 124,97*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 96,72*
€ 125,07*
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tektronix
108R00672
ab € 33,54*
Ähnlich
Tektronix
108R00669
ab € 26,39*
Ähnlich
Tektronix
108R00671
ab € 29,96667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.