Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8856299
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0209
EAN/GTIN:
     4052792066913
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tippen Sie entspannt auf einer Tastatur, die für Komfort, Präzision und bemerkenswerter Stabilität steht. Suchen, wählen und steuern Sie Ihre Inhalte mit dem gewohnten Schreibgefühl und einer stilvollen RGB-Hintergrundbeleuchtung.
LogiLink - Tastatur - backlit - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Hintergrundbeleuchtet
7 RGB colors
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB charging cable (0.8 m)
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
42.8 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
450 g
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastenanzahl
111
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Ein/aus Schalter, 17 hotkeys
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.5 cm
Transporttiefe
13.5 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
550 g
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Apple iOS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.