Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Kunststoffordner
>
Artikel
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-10155095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10155095
EAN/GTIN:
4002432359646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik schmal. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 350 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 52 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
52
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
318
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Kunststoff-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Plastik-Ordner
,
Plastikordner
,
Leitz-Ordner
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz
,
standard ordner
,
leitz standard-ordner
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,78*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsteck-Rückenschilder, A4, 190 x 30 mm, weiß, aus Karton, nicht klebend
Herma
5122
ab € 6,25*
Zubehör
Ordner-Einsteckschilder, A4, 30 x 190 mm, 25 Bogen/225 Stück, weiß
Avery
C32266-25
ab € 6,83*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,32*
Zubehör
Kartonregister 1-5, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A5, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Papierregister 1-12, A4, Papier, 12 Blatt, grau
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen