Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Locher Active WOW, 2 Blatt, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-17286089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17286089
EAN/GTIN:
     4002432396573
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher leitz
taschen locher
Leitz Locher Active WOW. Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher. Für alle Ordner und Ringbücher. Mit robustem Kunststoff-Tip. Mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers. Die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück. Stanzleistung/Blatt: 0,2 mm/2. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse. GS-geprüft. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
max. Einstell-Format:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Tippklemmer und mobilem Locher, für alle Ordner und Ringbücher, mit robustem Kunststoff-Tip, mit Sichtfenster zur Ausrichtung des Papiers, die Lochstempel ziehen sich nach dem Lochen automatisch aus dem Blatt zurück
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.2
Garantie gewährt:
Nein
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Anzahl der Blätter:
2
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
dunkelgrau
Lochung:
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55000035
ab € 8,69*
Ähnlich
Leitz
55000085
ab € 8,72*
Ähnlich
Leitz
55000025
ab € 8,68*
Ähnlich
Leitz
55000095
ab € 8,67*
Ähnlich
Leitz
55020035
ab € 11,20*
Ähnlich
Leitz
55020025
ab € 11,67*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,27*
Ähnlich
Leitz
55220035
ab € 16,50*
Ähnlich
Leitz
55220095
ab € 15,45*
Ähnlich
Leitz
50380035
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
50386025
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
50386095
ab € 6,42*
Ähnlich
Leitz
50380085
ab € 6,08*
Ähnlich
Leitz
50380025
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.