Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz
Pultordner 1-31, 31 Fächer, Hartpappe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-1114119
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1114119
EAN/GTIN:
     5411313894234
Suchbegriffe:
Pultordner
Schnell-Hefter
Schnellhefter
schnellhefter karton schwarz a4
Esselte Pultordner 1-31. 31 Fächer. Mit dehnbarem Rücken für hohes Füllvermögen. Mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreißen. Mit überstehenden Kunststoff-Taben und auswechselbaren Einsteckschildchen. Fächerblock mit Sichtlöchern. Material: Einband aus Hartpappe, Fächerblock aus reissfestem Karton (RC). Format: 270 x 345 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken
Farbe des Fächerblocks:
Schwarz
Höhe:
355
Breite:
272
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Ausführung der Tabe:
1 - 31
Material des Einbandes:
Hartpappe (RC)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
31
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: schnell hefter, schnell-hefter karton
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,22*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,56*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,81*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,54*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,03*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.