Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129087401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4360
EAN/GTIN:
     4008705043601
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
70
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Höhe:
36
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
600
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,06*
1 Tag
54
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 8,07*
1 Tag
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,27*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,09*
€ 8,70*
8 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,10*
€ 8,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2232* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.