Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Bürolocher Klein NeXXt, 16 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-50380025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50380025
EAN/GTIN:
     4002432310562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz Bürolocher Klein NeXXt, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 1,6 mm/16. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4, Folio
Lochung:
80mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter:
16
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), ergonomisch geformter Griffbereich, mit ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
Farbe:
rot
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.